LUKAS Disco pulidor P6SE1 universal medio 80x6 mm orificio 6 mm grano compacto grano 60

N.º do artigo: A29100800060B39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Placa pulidora

Números de identificação e classificações

Número do artigo A29100800060B39
EAN/GTIN 4027497607860
Número do fabricante A29100800060B39

Descrição

Descripción:

Este disco pulidor del grupo P6 permite una mejora fácil de la calidad de la superficie y la precisión dimensional de su pieza de trabajo. El grano compacto del disco pulidor está compuesto por una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas pegadas para formar un gran aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados en la herramienta durante más tiempo y esta no se embota: De este modo, se obtiene más rápido el resultado deseado de la superficie. Esta herramienta se utiliza para pulir acero, metales no ferrosos, metales nobles y sinterizados, plásticos, así como para el rectificado de alta precisión y de efectos ópticos. El disco pulidor puede utilizarse para el lijado en seco y en húmedo. Debido a su larga vida útil y a la buena estabilidad de los cantos, el disco es ideal para procesos automatizados como el lijado cilíndrico sin punta de tubos o el veteado de chapas de acero inoxidable. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

Forma de la herramienta: Disco
Dureza: SHP – muy duro
Tamaño del grano: 60
Embalaje del producto: Bolsa
Medio abrasivo: EKW CG (grano compacto)
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 63 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Tipo de herramienta: Discos pulidores
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 80 mm

Ventaja:

En el grano compacto se pega una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas para formar un gran aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo y esta no se embota: De este modo, se obtiene más rápido el resultado deseado de la superficie.
La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.
Esta herramienta, equipada con un soporte de fibra reciclada y un sistema de resina libre de fenol, es ligera y no incluye prácticamente contaminantes. Además, gracias al material hecho de fibra, el soporte puede desgastarse radialmente, lo que significa que también se utiliza el recubrimiento abrasivo del centro de la herramienta.
La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero
Acero inoxidable
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Trabajo persistente: Vida útil mejorada gracias a la adhesión optimizada de los granos abrasivos
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
En poco tiempo se logran buenos resultados en la superficie
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen embotamientos del recubrimiento abrasivo gracias a la dispersión abierta de los granos
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta