LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTs-flex universal Ø 100 mm corindón de circonio grano 80 plano Rosca M10

N.º do artigo: A272910008018
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo A272910008018
EAN/GTIN 4027497408368
Número do fabricante A272910008018

Descrição

Descripción:

Este disco abrasivo de láminas superflexibles con láminas en forma de hoz para el tratamiento de zonas de difícil acceso es la alternativa perfecta a los discos de desbaste o los platos abrasivos de láminas convencionales. Es especialmente indicado para desbarbar, enlucir, desoxidar, alisar y para el tratamiento de cordones de soldadura. El pequeño núcleo de resina con una práctica rosca M14 permite un resalte de las láminas aún mayor (que con el SLT-flex). El disco abrasivo es, por este motivo, muy flexible, se adapta incluso a las superficies irregulares y requiere muy poco esfuerzo durante los trabajos. Con su larga vida útil, es, por lo tanto, ideal para lijar soldaduras en ángulo. Se evitan daños a la pieza de trabajo provocados por el soporte. Mediante la forma y la disposición de las láminas patentadas por LUKAS se logra un 50 % menos de ruido, menos vibraciones, un trabajo más rápido, más potencia y mejores resultados de superficie en comparación con el desbaste. La posición plana de las láminas en forma de hoz, pegadas de forma óptima, no solo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también reduce el desgaste de las herramientas. El grano abrasivo se adhiere con especial firmeza a su base y se aprovecha de forma óptima. En la zona exterior de la herramienta hay un número particularmente elevado de granos abrasivos , lo que resulta en una tasa de remoción particularmente alta por minuto. De modo que se garantiza una excelente remoción y una vida útil aún más prolongada de las herramientas. Debido a su recubrimiento abrasivo de varias capas, este disco abrasivo de láminas está siempre tan afilado como en su primer uso: Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo se logra una larga vida útil y una calidad de trabajo constante. Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable. El grano de este disco abrasivo de láminas está perfectamente alineado por medio de una capa abrasiva activa de aglomerante, así como un proceso especial de dispersión en la producción. La herramienta no se embota, se mantiene más afilada, requiere menos esfuerzos para el trabajo y no se produce coloración azul ni vitrificación. Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.

Característica:

Forma de la herramienta: recto
Tamaño del grano: 80
n max.: 12100 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTS con resalte de láminas aún mayor
Medio abrasivo: ZKS (corindón de circonio con capa abrasiva activa de aglomerante)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M10 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
Gracias a su suave material, las hojas de pie de esta herramienta permiten un uso flexible incluso en piezas de trabajo irregulares. Consiguen un excelente acabado superficial sin vibraciones nocivas.
Las láminas verticales de esta herramienta permiten un uso flexible incluso en piezas de trabajo irregulares gracias a su material blando. Se logra una superficie excelente sin vibraciones perjudiciales.
Debido al efecto autoafilante del óxido de circonio, combinado con un alto dureza y la nitidez del grano abrasivo, esta herramienta logra altas tasas de extracción y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y duros como el acero inoxidable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio

Idóneo para:

Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Estructura flexible: casi sin vibraciones durante el uso
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta