Guante Tergsus Black XXL R

N.º do artigo: A250BKRXXL
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
Número do artigo A250BKRXXL
EAN/GTIN 5036108201631
Número do fabricante A250BKRXXL

Descrição

Descripción:

Duradero guante de piel flor con cierre autoadherente, dorso de algodón y puntas de los dedos con refuerzo. Apropiado para aplicaciones industriales ligeras.

Característica:

  • Fabricado en cuero de cabra de alta calidad
  • Soporte de algodón para transpirabilidad
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Apto para aplicaciones industriales ligeras
  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Material:

Material: Piel de cabra; Algodón; Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta