Portaherramientas LUKAS GTKE para mangas abrasivas 5x15 mm mango 3 mm x 45 mm duro

N.º do artigo: A25000516
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo A25000516
EAN/GTIN 4027497023370
Número do fabricante A25000516
Número L L50390 1

Descrição

Descripción:

Este soporte de funda abrasiva se utiliza para alojar (fijar) nuestras fundas abrasivas con forma redonda de rodillo. Gracias al ranurado especial del soporte, las cintas abrasivas quedan sujetas de manera segura al aumentar la velocidad y se retienen firmemente en el soporte. El vástago de acero de alta calidad del soporte de funda abrasiva encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido. Las fundas abrasivas de LUKAS están hechas de tejido abrasivo de alta calidad y se fabrican para uso exclusivo en los correspondientes soportes de funda abrasiva. LUKAS ofrece un amplio surtido de diferentes herramientas con sus soportes (alojamientos) respectivos para diferentes usos.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono redondo
Dureza: duro (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 15 mm
Diámetro de la herramienta: 5 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Idóneo para:

Achaflanar: -
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta