Descripción:
Su valor agregado: •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz Sus ventajas •La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado. •La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 36
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Z Power (corindón de circonio + capa abrasiva activa de aglomerante)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 30 mm
Ventaja:
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Aplicación:
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: adecuado
Desbastar: adecuado
Fresar: adecuado
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente
Nota:
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz