LUKAS Hojas abrasivas autoadhesivas PSK universal Ø 18 mm corindón grano 240

N.º do artigo: A2300018240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo A2300018240
EAN/GTIN 4027497020874
Número do fabricante A2300018240
Número L L50320 18

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •No se requieren herramientas durante el montaje •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 240
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Superficie adhesiva
Diámetro de la herramienta: 18 mm

Ventaja:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
No se requieren herramientas durante el montaje
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta