LUKAS Rodillo abrasivo LWM universal 100x50 mm con orificio 19 mm Corindón grano 180/150

N.º do artigo: A2288100500106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo A2288100500106
EAN/GTIN 4027497020768
Número do fabricante A2288100500106
Número L L50610 12

Descrição

Descripción:

Este cepillo de láminas está compuesto por una combinación de tela abrasiva y vellón abrasivo de modo que es ideal para limpiar, desoxidar, lijar previamente, estructurar o raspar durante su uso manual. Mediante la combinación de tela abrasiva y vellón abrasivo se logra una remoción de material muy elevada. Gracias a la poliamida utilizada, el cepillo de láminas se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. El corindón normal utilizado en este cepillo de láminas destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. Los ensayos periódicos realizados garantizan una alta seguridad durante el uso de esta herramienta.

Característica:

Forma de la herramienta: Rodillo
Tamaño del grano: Corindón grano 180/150
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón (NK) y tela abrasiva (NK)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 32 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 180/150
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 19 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 50 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm

Ventaja:

Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Rápido tratamiento de superficies anchas
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta