LUKAS Lijadora de abanico SFL universal 60x15 mm vástago 6 mm Ceramic grano 120

N.º do artigo: A2214060156120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo A2214060156120
EAN/GTIN 4027497569717
Número do fabricante A2214060156120
Número L L50250 569

Descrição

Descripción:

Este abanico de tela abrasiva se compone de láminas individuales que se fijan en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta y, por lo tanto, es ideal para alisar, desoxidar, enlucir, desbarbar, lijar superficies planas y con efectos ópticos o facetar durante su uso manual. Debido al efecto de autoafilado del innovador grano abrasivo de cerámica, el abanico se mantiene siempre óptimamente afilado. Durante su uso se rompen partículas de cerámica y dejan, de este modo, paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas. Por lo tanto, esta herramienta de uso universal logra, sin gran empleo de fuerza y de manera uniforme durante toda la duración de uso, unas tasas de remoción muy elevadas y una vida útil considerable. Se reducen los cambios y costes de herramientas. Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. El vástago de acero de alta calidad del abanico encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 120
n max.: 12700 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 40 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 15 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Titanio
Acero

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Larga vida útil
Sin recubrimiento de cromo
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta