Descripción:
Este abanico se compone de láminas individuales de vellón y tela, que se fijan en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta y, por lo tanto, es ideal para alisar, desoxidar, enlucir, desbarbar, lijar superficies planas y con efectos ópticos o facetar durante su uso manual. Mediante la combinación de tela abrasiva y vellón abrasivo se logra una remoción de material muy elevada. Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. El corindón normal utilizado en este abanico destaca por su buena vida útil al tratar diversos materiales, así como para el acabado satinado y el lijado fino. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad del abanico encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
n max.: 14000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 30 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 280/240
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 40 mm
Ventaja:
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Acero inoxidable
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos