LUKAS Funda abrasiva SHKE forma de rodillo cónico para acero 8x85 mm corindón especial grano 80

N.º do artigo: A2101108080
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Caperuza de rectificado

Números de identificação e classificações

Número do artigo A2101108080
EAN/GTIN 4027497016600
Número do fabricante A2101108080
Número L L50530 2

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo • Sus ventajas •Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente. •El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono redondo
Color: rojo-marrón (estándar)
Tamaño del grano: 80
n max.: 24000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 85 mm
Diámetro de la herramienta: 8 mm

Ventaja:

Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente.
El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
aluminio, magnesio y aleaciones de cobre: adecuado
Titan y aleaciones de níquel: adecuado
Plástico/madera/caucho: adecuado

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta