Descrição:
La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. El corindón normal utilizado en este surtido de muelas abrasivas destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. Los vástagos de acero de alta calidad de las fresas encajan de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que las herramientas permanezcan libre de óxido.
Característica:
Forma de la herramienta: Surtido
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: N
Tamaño del grano: Combinaciones de grano
Embalaje del producto: Embalaje insertable
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: EKR
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Vantagem:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.
Vantagem:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Material:
Acero
Indicado para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: adecuado
Desbastar: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Material fornecido:
A202900001302;A202900002302;A202900003302;A202900004302;A202900005302;A202900006302;A202900007302;A202900008302;A202900009302;A202900010302;A202900011302;A202900012302;A202900013302;A202900014302;A202900015302;A202900016302;A202900017302;A202900018302;A202900020302;A202900021302;A202900022302;A202900023302;A202900024302;A202900025302;A202900026302;A202900028302;A202900029302;A202900030302;A202900032302;A202900033302;A202900034302;A202900035302;A202900036302
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos