LUKAS Piedra de lijar RU 5 150x25x16,5 mm corindón especial

N.º do artigo: A2043150251608
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo A2043150251608
EAN/GTIN 4027497384433
Número do fabricante A2043150251608
Número L L50280 448

Descrição

Descripción:

Esta piedra de lijar de corindón especial blanco es óptima para tratar con máxima precisión piezas de trabajo a mano en la fabricación de moldes. La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta piedra de lijar. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad y una calidad comprobada.

Característica:

Forma de la herramienta: Piedra de lijar
Aglomerante: V40
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Ancho: 25 mm
Dureza: E
Altura: 16.5 mm
Tamaño del grano: 100
Longitud: 150 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: EKW
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Ventaja:

La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.
El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo.

Aplicación:

Aceros para herramientas: muy conveniente

Material:

Acero

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta