Descripción:
Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Arco apuntado
Aglomerante: V21
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: Q
Tamaño del grano: 80
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: RKD
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 16 mm
Diámetro de la herramienta: 8 mm
Ventaja:
El eje de acero de alta calidad de la herramienta se adapta óptimamente a la máquina de accionamiento. bornes, deslizamiento o incluso rotura del eje son cosa del pasado.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos