Descripción:
Su valor agregado: •Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Larga vida útil •Sin recubrimiento de cromo •De uso universal •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: V118
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: L
Tamaño del grano: 80
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: Cerámico
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 3 mm
Ventaja:
Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Titanio
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Limpieza de fundición: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado
Nota:
Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Larga vida útil
Sin recubrimiento de cromo
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material