Descrição:
El A185 emplea las técnicas más novedosas para producir un guante excelente y duradero. Una capa extra de látex muy rugosa se añade únicamente a las zonas de las puntas de los dedos, de mayor desgaste, lo que aumenta el agarre y duración mientras reduce la fatiga de las manos. El soporte térmico proporciona mayor calidez a la mano.
Característica:
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Robusto soporte de galga 7
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
- EN 511: 2006 (X1X)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;