Guante Duo-Therm Yellow/Blue M R

N.º do artigo: A185Y4RM
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
Número do artigo A185Y4RM
EAN/GTIN 5036108258741
Número do fabricante A185Y4RM
Número L L01840 379

Descrição

Descripción:

El A185 emplea las técnicas más novedosas para producir un guante excelente y duradero. Una capa extra de látex muy rugosa se añade únicamente a las zonas de las puntas de los dedos, de mayor desgaste, lo que aumenta el agarre y duración mientras reduce la fatiga de las manos. El soporte térmico proporciona mayor calidez a la mano.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Robusto soporte de galga 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta