Kit LUKAS de coronas perforadoras HGWB 4 piezas

N.º do artigo: A18300012E
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo A18300012E
EAN/GTIN 4027497011773
Número do fabricante A18300012E
Número L L50880 1

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Característica:

Forma de la herramienta: Surtido
Portaherramientas: Vástago hexagonal
Tamaño del grano: 0,8–1,2
Diámetro de la herramienta: 33 ; 53 ; 63 ; 73 mm
Dimensión del portaherramientas: 9 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Plástico/madera/goma: muy conveniente
Vidrio/metal duro: adecuado

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Taladrar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: adecuado
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta