Kit LUKAS de platos de granulado de metal duro HGWT Ø115 mm

N.º do artigo: A18031152E
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo A18031152E
EAN/GTIN 4027497011674
Número do fabricante A18031152E
Número L L50880 3

Descrição

Característica:

Ejecución: Inclinada
Tam. de grano 0,8-1,2
n máx.: 10500 rpm
Portaherramientas: Perforación
Diámetro de herramienta D 115 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Plástico/madera/caucho: Muy adecuado
Vidrio/carburo: Adecuado

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

achaflanar: Adecuado
Molido áspero: Adecuado
Desbarbado: Adecuado
Rectificado de precisión -
Fresado: -
Grabado -
Limpieza de fundición: -
Rectificadora garganta soldadura -
Elimine la pintura: -
Pulido -
Mecanizado de precisión: -
Limpieza: -
Satinado -

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta