Guante Duo-Flex Red/Blue M R

N.º do artigo: A175R4RM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Rot/Blau
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A175R4RM
EAN/GTIN 5036108259212
Número do fabricante A175R4RM

Descrição

Descrição:

El ″Duo-flex″ utiliza técnicas de inmersión avanzadas que permiten que este guante tenga una doble inmersión en las zonas cruciales de mayor desgaste. Aumenta la protección y la durabilidad del guante donde más se necesita sin aumentar el peso ni disminuir la destreza.

Característica:

  • Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Ligero y cómodo
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131A)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta