Guante Classic Grip - Látex Black XXL R

N.º do artigo: A150K8RXXL
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
Cor Schwarz

Números de identificação e classificações

Número do artigo A150K8RXXL
EAN/GTIN 5036108302154
Número do fabricante A150K8RXXL

Descrição

Descripción:

Guante de agarre de gran relación calidad/precio, ideal para todos los sectores. El soporte está confeccionado con Poliéster reciclado y el recubrimiento está hecho de látex cultivado de forma natural, para mejorar la sostenibilidad de los guantes.

Característica:

  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Hecho con algodón reciclado y Poliéster reciclado
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 1 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliéster reciclado ; Algodón; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta