Guante Invierno Artic Yellow XXL R

N.º do artigo: A146YERXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A146YERXXL
EAN/GTIN 5036108199389
Número do fabricante A146YERXXL
Número L L01840 457

Descrição

Descrição:

El soporte doble retiene el calor. Una cubierta 3/4 de micro-espuma de Nitrilo ofrece total protección a los dedos y mejor protección contra líquidos. Dorso abierto para transpiración. Dorso abierto para transpiración. Un guante fantástico para una amplia variedad de sectores.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Acrílico; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta