Descrição:
El soporte doble retiene el calor. Una cubierta 3/4 de micro-espuma de Nitrilo ofrece total protección a los dedos y mejor protección contra líquidos. Dorso abierto para transpiración. Dorso abierto para transpiración. Un guante fantástico para una amplia variedad de sectores.
Característica:
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Recubierto 3/4 para mayor protección
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliéster; Acrílico; Elástico;