Guante Cold Grip Orange/Blue L L

N.º do artigo: A145OBLL
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
Número do artigo A145OBLL
EAN/GTIN 5036108180257
Número do fabricante A145OBLL

Descrição

Descripción:

Diseñados especialmente para trabajos con frío. El rugoso acabado de la goma proporciona un agarre excelente y el cálido soporte acrílico, galga 7, protege del frío en condiciones extremas.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Pulgar recubierto totalmente para mayor cobertura
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Robusto soporte de galga 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Poliéster; Acrílico; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta