Guante Thermal Grip Orange/Black XXL B

N.º do artigo: A140ORBXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Orange/Schwarz
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A140ORBXXL
EAN/GTIN 5036108168651
Número do fabricante A140ORBXXL

Descrição

Descrição:

El guante Thermal Grip es perfecto para trabajos de construcción, transporte, recogida de basuras, mantenimiento y autoridades locales. Este guante tiene un cálido soporte acrílico, de galga 10, y es ideal para tareas duras, trabajos a la intemperie y para aquellas personas que trabajen en condiciones con frío.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Cálido soporte Acrílico de galga 10, para protección contra el frío
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nivel al corte A1 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Acrílico; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta