Descripción:
El guante Thermal Grip es perfecto para trabajos de construcción, transporte, recogida de basuras, mantenimiento y autoridades locales. Este guante tiene un cálido soporte acrílico, de galga 10, y es ideal para tareas duras, trabajos a la intemperie y para aquellas personas que trabajen en condiciones con frío.
Característica:
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Cálido soporte Acrílico de galga 10, para protección contra el frío
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Diseño ergonómico para mayor confort y facilidad de uso
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nivel al corte A1 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
- EN 511: 2006 (X1X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Acrílico; Elástico; Poliéster;