LUKAS Buril HGS 06.050 ranurado en espiral 3x22 mm GSL 50 mm

N.º do artigo: A1300486071
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo A1300486071
EAN/GTIN 4027497010028
Número do fabricante A1300486071
Número L L50490 26

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamientoNo se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Característica:

Longitud total: 50 mm
Herramienta de grabado: División exacta en dos partes
Longitud de vástago: 28 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 3 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

aluminio, magnesio y aleaciones de cobre: bien adaptado
Plástico/madera/caucho: bien adaptado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Aluminio
Acero inoxidable

Idóneo para:

Trabajo de precisión: muy conveniente
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: muy conveniente
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta