Descripción:
Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamientoNo se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Longitud total: 60 mm
Herramienta de grabado: División exacta en dos partes
Perfil: Perfil D punta de 60 grados
Longitud de vástago: 54 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 4 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 2 mm
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Aluminio
Acero inoxidable
Idóneo para:
Trabajo de precisión: muy conveniente
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: muy conveniente
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad