Guante con la palma de PU libre de látex (Pack expositor) Black S R

N.º do artigo: A128K8RS
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
Número do artigo A128K8RS
EAN/GTIN 5036108360536
Número do fabricante A128K8RS

Descrição

Descripción:

Soporte de galga 13 de Poliéster y libre de látex, con recubrimiento de PU en la palma. Con su composición libre de látex, estos guantes son la solución completa para quienes son alérgicos al látex o tienen la piel sensible. Perfectos para tareas complejas en las que la destreza y la transpirabilidad son esenciales. Envasados en bolsa expositora, un par por envase.

Característica:

  • 100% libre de látex
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Perfecto para tareas complejas
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elastano libre de látex; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta