Guante Grip 13 PU Diamond Knit (Pack 12) Grey/Black XS R

N.º do artigo: A124G8RXS
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
Número do artigo A124G8RXS
EAN/GTIN 5036146018024
Número do fabricante A124G8RXS

Descrição

Descripción:

Estos guantes incorporan un forro de punto de diamante para una mayor transpirabilidad, comodidad y destreza. El suave revestimiento de PU aumenta la resistencia a la abrasión, lo que las hace perfectas para tareas complicadas. Gracias a su flexibilidad y resistencia, nuestros guantes ofrecen a los trabajadores la confianza necesaria para realizar tareas duras con facilidad. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Tejido de malla transpirable
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Perfecto para tareas complejas
  • Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Nuevo modelo
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta