LUKAS Minifresa de acero rápido de alta velocidad MF forma cilíndrica para acero inoxidable/acero 10x1 mm vástago 3 mm Dentado 5

N.º do artigo: A1241087405
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo A1241087405
EAN/GTIN 4027497008292
Número do fabricante A1241087405
Número L L50270 11

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Longitud total: 38 mm
Longitud de vástago: 37 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 1 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dentado: Z5 dentado simple fino

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado

Material:

Acero
Acero inoxidable
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
Con dentado simple rentable
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta