Guante con la Palma de PU libre de látex - Caja completa (144 pares) Black XS R

N.º do artigo: A123K8RXS
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 6

Números de identificação e classificações

Número do artigo A123K8RXS
EAN/GTIN 15036108849250
Número do fabricante A123K8RXS

Descrição

Descripción:

Soporte de galga 13 de Poliéster y libre de látex, con recubrimiento de PU en la palma. Con su composición libre de látex, estos guantes son la solución completa para quienes son alérgicos al látex o tienen la piel sensible. Perfectos para tareas complejas en las que la destreza y la transpirabilidad son esenciales. Vendidos en caja completa de 144 pares.

Característica:

  • 100% libre de látex
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Perfecto para tareas complejas
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elastano libre de látex;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta