Guante con palma de PU White S R

N.º do artigo: A120WHRS
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
Número do artigo A120WHRS
EAN/GTIN 5036108210749
Número do fabricante A120WHRS

Descrição

Descripción:

El guante más vendido de Portwest es ideal para una amplia variedad de diferentes industrias. Perfectos para tareas complejas en las que la dexteridad y la transpirabilidad son esenciales. Disponible en una amplia gama de colores con tallas que van desde 5/XXS - 12/3XL. Cada par va envasado individualmente. Estos guantes también están disponibles en diferentes variantes, como caja completa de 480 pares (A129), envase listo para vending (VA120), compatible con pantalla táctil (A195) y 2 versiones sin látex elástico (A123 y A128).

Característica:

  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Perfecto para tareas complejas
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Seguridad alimentaria CE
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta