LUKAS Fresa de acero rápido de alta velocidad MFL forma de cono redondo para plástico/madera/goma 16x30 mm vástago 6 mm Dentado 1

N.º do artigo: A12031630601
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo A12031630601
EAN/GTIN 4027497006830
Número do fabricante A12031630601

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimoCon dentado simple rentable •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono redondo
Longitud total: 70 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 16 mm
Dentado: Z1 dentado simple grueso

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Las largas aristas de corte de esta herramienta no requieren interrupciones y, con su rentable dentado simple, ofrecen los mejores resultados al tratar superficies.

Aplicación:

Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Aluminio
Plástico y madera

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Las largas aristas de corte sin interrupciones ofrecen los mejores resultados al tratar superficies en un tiempo óptimo
Con dentado simple rentable
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta