Descripción:
Nuestros guantes con puntos de PVC para pantallas táctiles son la solución perfecta para sectores que requieren una durabilidad superior, agarre y funcionalidad de pantalla táctil, como almacenes y centros de distribución. Los guantes incorporan puntas de dedos que facilitan el manejo de dispositivos con pantalla táctil, mejorando la productividad al eliminar la necesidad de quitarse los guantes. Una elección ideal para cualquiera que valore la seguridad, la calidad y la eficacia en el lugar de trabajo. Vendido en packs de 12 pares
Característica:
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
- Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Poliéster; Fibra de acero; Acrílico; Elástico;