Guante Grip 13 PVC Dotted Touchscreen (Pack 12) White/Grey XL R

N.º do artigo: A118W7RXL
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
Número do artigo A118W7RXL
EAN/GTIN 5036146017959
Número do fabricante A118W7RXL

Descrição

Descripción:

Nuestros guantes con puntos de PVC para pantallas táctiles son la solución perfecta para sectores que requieren una durabilidad superior, agarre y funcionalidad de pantalla táctil, como almacenes y centros de distribución. Los guantes incorporan puntas de dedos que facilitan el manejo de dispositivos con pantalla táctil, mejorando la productividad al eliminar la necesidad de quitarse los guantes. Una elección ideal para cualquiera que valore la seguridad, la calidad y la eficacia en el lugar de trabajo. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Perfecto para la preparación de pedidos en almacén
  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Acrílico; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta