Guante Clásico Polka Dot White/Blue M R

N.º do artigo: A111WBRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Weiß/Blau
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A111WBRM
EAN/GTIN 5036108163465
Número do fabricante A111WBRM

Descrição

Descrição:

Ligero y cómodo guante sin costuras, de galga 7, con puntos de PVC sobre la palma, para mayor agarre. Ofrece una superior dexteridad en los dedos y es ideal para manipular objetos en seco.

Característica:

  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Robusto soporte de galga 7
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Ligero y cómodo
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Rinde bien en seco
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Material: Poliéster; Algodón; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta