Guante Polka Dot White/Blue S R

N.º do artigo: A110WBRS
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
Número do artigo A110WBRS
EAN/GTIN 5036108293339
Número do fabricante A110WBRS

Descrição

Descripción:

Al combinar una excelente dexteridad con un buen agarre, los guantes Polka Dot ofrecen buenas prestaciones en seco. Soporte galga 13, tricotado sin costuras, con puntos de PVC sobre la palma. Revestimiento adicional en las puntas de los dedos para mejorar la recogida de objetos pequeños.

Característica:

  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Rinde bien en seco
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Certificado CE
  • Nivel 1 ANSI a la abrasión
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta