Guante Polka Dot Black M R

N.º do artigo: A110BKRM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A110BKRM
EAN/GTIN 5036108293384
Número do fabricante A110BKRM

Descrição

Descrição:

Al combinar una excelente dexteridad con un buen agarre, los guantes Polka Dot ofrecen buenas prestaciones en seco. Soporte galga 13, tricotado sin costuras, con puntos de PVC sobre la palma. Revestimiento adicional en las puntas de los dedos para mejorar la recogida de objetos pequeños.

Característica:

  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Rinde bien en seco
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Certificado CE
  • Nivel 1 ANSI a la abrasión
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta