Guante Grip (Pack expositor) Orange XL R

N.º do artigo: A109ORRXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Orange
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A109ORRXL
EAN/GTIN 5036108150397
Número do fabricante A109ORRXL

Descrição

Descrição:

Guante de punto, galga 10, con la palma cubierta de látex, de calidad Premium, que presenta buenas resistencias a la abrasión y al pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco como en condiciones húmedas. Dorso no cubierto, para una mayor aireación, y su diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las manos. Se suministra en un paquete individual para exhibición en tiendas.

Característica:

  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Dorso aireado para transpiración
  • El guante de construcción esencial
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta