Guante Grip Xtra Yellow/Orange XXL R

N.º do artigo: A105Y1RXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Gelb/Orange
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo A105Y1RXXL
EAN/GTIN 5036108304943
Número do fabricante A105Y1RXXL

Descrição

Descrição:

El A105 cuenta con un soporte de galga 10, para mayor dexteridad, y un recubrimiento Premium de látex. La cubierta 3/4 de látex proporciona una mayor protección contra líquidos mientras mantiene la dexteridad. Este guante tiene una superficie rugosa que facilita un agarre excepcional tanto en seco como en mojado.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Resistente soporte de galga 10
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Dorso aireado para transpiración
  • Certificado CE
  • Recubierto con látex para el máximo agarre

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta