LUKAS Fresa HFF forma de arco redondo para fundición 10x20 mm vástago 6 mm Dentado Cast

N.º do artigo: A10101020621
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo A10101020621
EAN/GTIN 4027497003648
Número do fabricante A10101020621

Descrição

Descrição:

La geometría del dentado de la fresa Cast asegura resultados perfectos al manipular la superficie de materiales de fundición. La gran sección transversal de viruta asegura un trabajo rápido y eficiente y un gran volumen de viruta. Incluso en las aplicaciones más extremas, con la fresa Cast solo se producen roturas de las aristas de corte en casos excepcionales, mientras que se logra un alto volumen de viruta y un ángulo de viruta optimizado. El dentado facetado de esta fresa hace que todo esto sea posible. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Mediante unos rompevirutas especiales, que hacen que las virutas sean cortas, solo se requiere un empleo de fuerza reducido durante el funcionamiento y el desgaste de la máquina resulta escaso. En este aspecto, también contribuyen las afiladas y duraderas aristas de corte del dentado facetado de la fresa Cast. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.

Característica:

Forma de la herramienta: Arco redondo
Longitud total: 60 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dentado: Z43 Cast dentado facetado grueso

Vantagem:

La geometría del dentado de esta herramienta permite usarla con piezas de fundición. La gran sección transversal de viruta asegura un trabajo rápido y eficiente y un gran volumen de viruta. Sin embargo, los rompevirutas especiales aseguran que la cantidad de fuerza requerida para trabajar siga siendo baja.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Incluso en las aplicaciones más extremas no se producen prácticamente roturas de las aristas de corte, se obtiene un volumen de viruta elevado y un ángulo de viruta optimizado: El dentado facetado de esta herramienta hace que todo esto sea posible. Además, se requiere menos fuerza durante el trabajo debido al afilado duradero de las aristas de corte y el desgaste de la máquina resulta escaso. La herramienta funciona silenciosa, sin traqueteos ni vibraciones.

Vantagem:

Hierro fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente

Material:

Hierro fundido

Indicado para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Limpieza de fundición: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Uso eficiente: Un gran volumen de viruta en poco tiempo gracias a la gran sección transversal de viruta
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Elevado volumen de viruta debido al dentado grueso para un trabajo rápido
Las robustas aristas cortantes y dientes evitan roturas y ahorran un tiempo valioso
Resultado perfecto de la superficie debido al dentado facetado
Se requiere poco esfuerzo durante los trabajos debido a las virutas cortas
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Herramienta de funcionamiento muy silencioso con pocas vibraciones y sin traqueteos gracias al ángulo de viruta optimizado
Incluso en las aplicaciones más extremas solo se producen roturas de las aristas de corte en casos excepcionales
Gracias al dentado facetado, las aristas de corte permanecen afiladas durante más tiempo: Se requiere menos fuerza durante el trabajo y el desgaste de la máquina es muy escaso

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta