LUKAS Fresa HFF forma de arco redondo para madera 8x20 mm vástago 6 mm Dentado Wood

N.º do artigo: A10100820618
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo A10100820618
EAN/GTIN 4027497021109
Número do fabricante A10100820618
Número L L50250 701

Descrição

Descrição:

La fresa Wood, que puede utilizarse de modo universal para madera, plásticos WPC y metales no ferrosos, ofrece una remoción muy rápida y fácil gracias al dentado de escofina. Las fuerzas producidas se distribuyen mediante rompevirutas: la herramienta es fácil de guiar y se evita que se quede enganchada. El vástago de acero de alta calidad de la fresa escofina Wood encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Arco redondo
Longitud total: 60 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 8 mm
Dentado: ZR2 dentado de escofina medio (Wood)

Vantagem:

Esta herramienta, que puede utilizarse de modo universal para madera, plásticos WPC y metales no ferrosos, ofrece una remoción muy rápida gracias al dentado de escofina. Las fuerzas producidas se distribuyen mediante rompevirutas: La herramienta es fácil de guiar y se evita que se quede enganchada.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El dentado en cruz de esta herramienta permite tratar sin esfuerzo incluso materiales duros y resistentes. Las elevadas fuerzas de apriete de este dentado alivian al mismo tiempo al obrero. El esfuerzo requerido durante el trabajo es muy bajo.

Vantagem:

Acero y acero fundido: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Plástico y madera

Indicado para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Raspar: adecuado
Lijado fino: -
Fresar: muy conveniente
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

De uso universal para el tratamiento exitoso de la madera, los plásticos WPC y los metales no ferrosos
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Remoción de material muy rápida gracias al dentado de escofina
No se producen enganches con el material debido al rompevirutas
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Fácil de controlar y guiar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta