Guante Grip - Látex Red/Black XL R

N.º do artigo: A100R8RXL
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
Cor Rot/Schwarz
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A100R8RXL
EAN/GTIN 5036108302017
Número do fabricante A100R8RXL

Descrição

Descripción:

Guante de punto, galga 10, con la palma cubierta de látex, de calidad Premium, que presenta buenas resistencias a la abrasión y al pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco como en condiciones húmedas. Dorso no cubierto, para una mayor aireación, y su diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las manos.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Guante de trabajo de calidad Premium
  • Dorso aireado para transpiración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta