Descrição:
Guante de punto, galga 10, con la palma cubierta de látex, de calidad Premium, que presenta buenas resistencias a la abrasión y al pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco como en condiciones húmedas. Dorso no cubierto, para una mayor aireación, y su diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las manos.
Característica:
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Resistente soporte de galga 10
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Guante de trabajo de calidad Premium
- Dorso aireado para transpiración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nivel al corte A1 ANSI
- Nivel 2 ANSI a la abrasión
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;