Guante Grip - Látex Black XL R

N.º do artigo: A100K8RXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A100K8RXL
EAN/GTIN 5036108301973
Número do fabricante A100K8RXL

Descrição

Descrição:

Guante de punto, galga 10, con la palma cubierta de látex, de calidad Premium, que presenta buenas resistencias a la abrasión y al pinchazo, para un agarre seguro tanto en seco como en condiciones húmedas. Dorso no cubierto, para una mayor aireación, y su diseño ergonómico, que reduce la fatiga de las manos.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Resistente soporte de galga 10
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Guante de trabajo de calidad Premium
  • Dorso aireado para transpiración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta