LLAVE VASO EN T CON CARDAN 11MM

N.º do artigo: 99C.11
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 99C.11
EAN/GTIN 3148516923004
Número do fabricante 99C.11
Número L L60130 610

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La junta cardánica permite un ángulo de trabajo para lugares de difícil acceso
  • La posición de la llave de vaso se mantiene gracias a un muelle de retención
  • Mangos cromados, satinados
  • Llave de vaso cromada, pulida

Característica:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 16,5
  • L [mm]: 431
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 325

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta