30

N.º do artigo: 998410 30
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para anchura de división en G Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Material galvanizado
Largura 700 mm
Profundidade 425 mm
Largura útil 700 mm
‌Profundidade útil 425 mm
indicado para profundidade do armário em G 30
Indicado para profundidade do armário em G 20
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 998410 30
EAN/GTIN 4067263135913
Número do fabricante 998410 30

Descrição

Versão:

Estante de chapa de acero galvanizado con material redondo en la parte delantera y trasera para el amarre.

Indicado para:

Armarios GridLine, profundidad 20G.

Material fornecido:

Estante con barras de amarre.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta