{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.325 mm | |
Largura | 100 mm | |
Profundidade | 110 mm | |
Altura útil | 1.225 mm | |
Profundidade com puxador | 93 mm | |
Profundidade sem puxador | 50 mm | |
Área de aplicação | Equipo de contenedores; Estantería con cajones | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo de produto | Cierre central |
Número do artigo | 998310 1225 | |
EAN/GTIN | 4067263111948 | |
Número do fabricante | 998310 1225 |