{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 200 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 | |
Área útil da gaveta em G | 36×24 | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura útil | 900 mm | |
Profundidade útil | 600 mm | |
Largura útil em G | 36 | |
Profundidade útil em G | 24 | |
Altura de montagem | 150 mm | |
Número de olhais | 4 | |
Área de aplicação | Equipo de contenedores | |
Tipo de produto | Estante extraíble |
Número do artigo | 998279 150 | |
EAN/GTIN | 4067263111696 | |
Número do fabricante | 998279 150 |