Prateleira extraível com olhais 200 kg 150

N.º do artigo: 998274 150
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
150
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura de montagem Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 200
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 36×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 200 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Regulação da altura no sistema de encaixe 25
Área útil da gaveta em G 36×20
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil 900 mm
‌Profundidade útil 500 mm
Largura útil em G 36
Profundidade útil em G 20
Altura de montagem 150 mm
Número de olhais 4
Área de aplicação Equipo de contenedores
Tipo de produto Estante extraíble

Números de identificação e classificações

Número do artigo 998274 150
EAN/GTIN 4067263111641
Número do fabricante 998274 150

Descrição

Ejecución:

Prateleira extraível com 100% de extensão total. Aberta à frente, 46 mm de altura de revestimento lateral, 150 mm de altura de montagem. Sem perfurações para réguas separadoras ranhuradas. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Com olhais à frente e atrás para fixação de, p. ex. cintas de amarração. Com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão.

Idóneo para:

Sistemas de gavetas/estantes, equipamento de contentores.

Volumen de suministro:

Prateleira extraível completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento e olhais.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Não compatível com armários de ferramentas do grupo 93, só pode ser montado no sistema de estantes/gavetas.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta